Panduit - OM4 2f 1.6mm PC OFNR LC Dup/LC Dup Std P - FZ2ERLNLNSNM025

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OM4
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex
longueur - 25 m
type de câble - duplex
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983788590
Réf. Sonepar
00156378859
Réf. Fournisseur
FZ2ERLNLNSNM025
Marque
Panduit
catégorie:
OM4
type de connecteur raccordement 1:
LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2:
LC-Duplex
longueur:
25 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
multimode 50/125
nombre de fibres:
2
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
connexion version APC 1:
Non
diamètre extérieur gaine fibre simple:
1.6 mm
connexion version APC 2:
Non
douille de protection contre le ployage:
injecté
Les Atouts de l'article:
Le cordon de raccordement duplex pour fibre est un cordon OM4 avec câble gainé de 1,6 mm. Il s'agit d'un câble ascendant (OFNR) homologué qui présente des connecteurs duplex LC, dispose d'une perte d'insertion standard et mesure 25 mètres de long.





