Panduit - OM4 2f 1.6mm PC OFNR LC Dup/SC Dup Std P - FZ2ERLNSNSNM019

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OM4 2f 1.6mm PC OFNR LC Dup/SC Dup Std P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OM4

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - SC duplex

  • longueur - 19 m

  • type de câble - duplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983728251

Réf. Sonepar

00156372825

Réf. Fournisseur

FZ2ERLNSNSNM019

Réf. Commerciale

Panduit

catégorie:

OM4

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

SC duplex

longueur:

19 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

2

OM4 2f 1.6mm PC OFNR LC Dup/SC Dup Std P