Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - OM4 2f 1.6mm PC OFNR LC Dup/SC Dup Std P - FZ2ERLNSNSNM003

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OM4 2f 1.6mm PC OFNR LC Dup/SC Dup Std P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OM4

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - SC duplex

  • longueur - 3 m

  • type de câble - duplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983736010

Réf. Sonepar

00156373601

Réf. Fournisseur

FZ2ERLNSNSNM003

Marque

Panduit

catégorie:

OM4

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

SC duplex

longueur:

3 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

connexion version APC 1:

Non

diamètre extérieur gaine fibre simple:

1.6 mm

connexion version APC 2:

Non

douille de protection contre le ployage:

injecté

OM4 2f 1.6mm PC OFNR LC Dup/SC Dup Std P

Les Atouts de l'article:

Cordon de brassage à 2 fibres OM4, gaine de 1,6 mm, ascendant (OFNR), LC duplex vers SC duplex, PI Std. IL.