Panduit - OM4+ 2f 1.6mm PC OFNR PushPull LC/PushPu - FS2ERQ1Q1NNM002

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OM4+ 2f 1.6mm PC OFNR PushPull LC/PushPu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OM4

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex

  • longueur - 2 m

  • type de câble - duplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983101504

Réf. Sonepar

00156310150

Réf. Fournisseur

FS2ERQ1Q1NNM002

Marque

Panduit

catégorie:

OM4

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

longueur:

2 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

connexion version APC 1:

Non

diamètre extérieur gaine fibre simple:

1.6 mm

connexion version APC 2:

Non

douille de protection contre le ployage:

injecté

OM4+ 2f 1.6mm PC OFNR PushPull LC/PushPu