Panduit - OM4 2f 1.6mm PC OFNR PushPull LC/PushPul - FZ2ERQ1Q1NNM002

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OM4 2f 1.6mm PC OFNR PushPull LC/PushPul

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OM4

  • type de connecteur raccordement 1 - LC

  • type de connecteur raccordement 2 - LC

  • longueur - 2 m

  • type de câble - duplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Cordon de raccordement en fibre optique

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983120017

Réf. Sonepar

00156312001

Réf. Fournisseur

FZ2ERQ1Q1NNM002

Marque

Panduit

catégorie:

OM4

type de connecteur raccordement 1:

LC

type de connecteur raccordement 2:

LC

longueur:

2 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

connexion version APC 1:

Non

diamètre extérieur gaine fibre simple:

1.6 mm

connexion version APC 2:

Non

douille de protection contre le ployage:

injecté

OM4 2f 1.6mm PC OFNR PushPull LC/PushPul

Les Atouts de l'article:

Cordon de brassage à 2 fibres OM4, LC push-pull vers LC push-pull, gaine de 16 mm, homologué ascendant (OFNR), PI ultra, 2m