Panduit - OM4 2f 1.6mm PC OFNR PushPull LC/PushPul - FZ2ERQ1Q1NNM023

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OM4 2f 1.6mm PC OFNR PushPull LC/PushPul

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OM4

  • type de connecteur raccordement 1 - LC

  • type de connecteur raccordement 2 - LC

  • longueur - 23 m

  • type de câble - duplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983122516

Réf. Sonepar

00156312251

Réf. Fournisseur

FZ2ERQ1Q1NNM023

Réf. Commerciale

Panduit

catégorie:

OM4

type de connecteur raccordement 1:

LC

type de connecteur raccordement 2:

LC

longueur:

23 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

multimode 50/125

douille de protection contre le ployage:

sans

OM4 2f 1.6mm PC OFNR PushPull LC/PushPul