Panduit - OM4 2f 2mm PC LSZH CS Connector/CS Conne - FZ2RLZNZNNNM5.5


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OM4
type de connecteur raccordement 1 - autre
type de connecteur raccordement 2 - autre
longueur - 5.5 m
type de câble - duplex
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056787391
Réf. Sonepar
00156678739
Réf. Fournisseur
FZ2RLZNZNNNM5.5
Réf. Commerciale
Panduit
catégorie:
OM4
type de connecteur raccordement 1:
autre
type de connecteur raccordement 2:
autre
longueur:
5.5 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
multimode 50/125
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
diamètre extérieur gaine fibre simple:
2 mm
douille de protection contre le ployage:
injecté