Panduit - OM4 2f 2mm PC LSZH CS Connector/CS Conne - FZ2RLZNZNNNM018

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OM4

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

  • longueur - 18 m

  • type de fibre - multimode 50/125

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056787575

Réf. Sonepar

00156678757

Réf. Fournisseur

FZ2RLZNZNNNM018

Marque

Panduit

catégorie:

OM4

type de connecteur raccordement 1:

autre

type de connecteur raccordement 2:

autre

longueur:

18 m

type de fibre:

multimode 50/125

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

diamètre extérieur gaine fibre simple:

2 mm

douille de protection contre le ployage:

injecté

OM4 2f 2mm PC LSZH CS Connector/CS Conne