Panduit - OM4 2f 2mm PC LSZH LC Uniboot /LC Uniboo - FZ2RLU1U1ONM0.5

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OM4 2f 2mm PC LSZH LC Uniboot /LC Uniboo

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OM4

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex

  • longueur - 0.5 m

  • type de câble - duplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056805880

Réf. Sonepar

00156680588

Réf. Fournisseur

FZ2RLU1U1ONM0.5

Marque

Panduit

catégorie:

OM4

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

longueur:

0.5 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

diamètre extérieur gaine fibre simple:

2 mm

douille de protection contre le ployage:

sans

OM4 2f 2mm PC LSZH LC Uniboot /LC Uniboo