Panduit - OM4 2f 2mm PC LSZH LC Uniboot /LC Uniboo - FZ2RLU1U1ONM1.5

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OM4

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex

  • longueur - 1.5 m

  • type de câble - duplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056805897

Réf. Sonepar

00156680589

Réf. Fournisseur

FZ2RLU1U1ONM1.5

Marque

Panduit

catégorie:

OM4

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

longueur:

1.5 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

connexion version APC 1:

Non

diamètre extérieur gaine fibre simple:

2 mm

connexion version APC 2:

Non

douille de protection contre le ployage:

sans

OM4 2f 2mm PC LSZH LC Uniboot /LC Uniboo

Les Atouts de l'article:

Cordon de raccordement duplex OM4 pour fibre avec une gaine de câble de 2,0 mm. Cet élément à faible émission de fumée sans halogène (LSZH) présente des connecteurs pull-boot LC Uniboot, dispose d'une perte d'insertion optimisée et mesure 1,5 m de long.