Panduit - OM4 2f 2mm PC LSZH LC Uniboot /LC Uniboo - FZ2RLU1U1ONM002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OM4
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex
longueur - 2 m
type de câble - duplex
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056805927
Réf. Sonepar
00156680592
Réf. Fournisseur
FZ2RLU1U1ONM002
Marque
Panduit
catégorie:
OM4
type de connecteur raccordement 1:
LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2:
LC-Duplex
longueur:
2 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
multimode 50/125
nombre de fibres:
2
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
connexion version APC 1:
Non
diamètre extérieur gaine fibre simple:
2 mm
connexion version APC 2:
Non
douille de protection contre le ployage:
sans
Les Atouts de l'article:
Cordon de raccordement duplex OM4 pour fibre avec une gaine de câble de 2,0 mm. Cet élément à faible émission de fumée sans halogène (LSZH) présente des connecteurs pull-boot LC Uniboot, dispose d'une perte d'insertion optimisée et mesure 2 mètres de long.




