Panduit - OM4 2f 2mm PC Riser LC Duplex/LC Duplex - NKFPZ22RLLSM020

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OM4 2f 2mm PC Riser LC Duplex/LC Duplex

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OM4

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex

  • type de câble - duplex

  • type de fibre - multimode 50/125

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056255906

Réf. Sonepar

00156625590

Réf. Fournisseur

NKFPZ22RLLSM020

Réf. Commerciale

Panduit

catégorie:

OM4

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

type de câble:

duplex

type de fibre:

multimode 50/125

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

douille de protection contre le ployage:

injecté

OM4 2f 2mm PC Riser LC Duplex/LC Duplex