Panduit - OM4 2f 3mm PC LSZH SC Dup / SC Dup Std P - FZ23LSNSNSNM002

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OM4 2f 3mm PC LSZH SC Dup / SC Dup Std P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OM4

  • type de connecteur raccordement 1 - SC duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - SC duplex

  • longueur - 2 m

  • type de câble - duplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983826360

Réf. Sonepar

00156382636

Réf. Fournisseur

FZ23LSNSNSNM002

Réf. Commerciale

Panduit

catégorie:

OM4

type de connecteur raccordement 1:

SC duplex

type de connecteur raccordement 2:

SC duplex

longueur:

2 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

connexion version APC 1:

Non

diamètre extérieur gaine fibre simple:

3 mm

connexion version APC 2:

Non

douille de protection contre le ployage:

injecté

OM4 2f 3mm PC LSZH SC Dup / SC Dup Std P

Les Atouts de l'article:

Cordon de brassage SC OM4 duplex vers SC duplex 2 fibres, gaine 3 mm, homologué LSZ, PI Std 2 mètres