Panduit - OM4 48-fiber HD FLEX Dark Fiber Conversi - FH4ZU-48-NMNMB

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OM4 48-fiber HD FLEX Dark Fiber Conversi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • finition APC - Non

  • avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 12

  • hauteur - 12 mm

  • largeur - 89 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056254343

Réf. Sonepar

00156625434

Réf. Fournisseur

FH4ZU-48-NMNMB

Marque

Panduit

type de fibre:

multimode 50/125

finition APC:

Non

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

12

hauteur:

12 mm

largeur:

89 mm

profondeur:

187 mm

OM4 48-fiber HD FLEX Dark Fiber Conversi

Les Atouts de l'article:

CASSETTE DE CONVERSION DE FIBRE NOIRE HD FLEX OM4 48 FIBRES, METHODE B, PI ULTRA