Panduit - OM4 8f Harness OFNP MPO F/LC Dup 61cm Fa - FZ8RP5NLSQNM003

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OM4 8f Harness OFNP MPO F/LC Dup 61cm Fa

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM4

  • type de conducteur - autre

  • nombre de fibres - 8

  • avec protection contre les rongeurs - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056860513

Réf. Sonepar

00156686051

Réf. Fournisseur

FZ8RP5NLSQNM003

Réf. Commerciale

Panduit

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM4

type de conducteur:

autre

nombre de fibres:

8

avec protection contre les rongeurs:

Non

serre cable:

Non

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

câble sans métal:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

résistant aux produits chimiques:

Non

résistant aux UV:

Non

diamètre externe approx.:

3 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

30 mm

Convient pour une installation dans le sol:

Non

insufflable:

Non

géométrie du câble:

rond

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

OM4 8f Harness OFNP MPO F/LC Dup 61cm Fa

Les Atouts de l'article:

Assemblage de câble en faisceaux 8 fibres OM4, plénum (OFNP), MPO femelle vers LC Duplex, branchement égal 60 cm, 4 vers 1, perte d'insertion standard, Aqua, 3 mètres