Panduit - OM4 8f Harness OFNP MPO F/LC Dup 61cm Fa - FZ8RP5NLSQNM015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
catégorie - OM4
type de conducteur - autre
nombre de fibres - 8
avec protection contre les rongeurs - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056860568
Réf. Sonepar
00156686056
Réf. Fournisseur
FZ8RP5NLSQNM015
Marque
Panduit
type de fibre:
multimode 50/125
catégorie:
OM4
type de conducteur:
autre
nombre de fibres:
8
avec protection contre les rongeurs:
Non
serre cable:
Non
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Non
câble sans métal:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
résistant aux produits chimiques:
Non
résistant aux UV:
Non
diamètre externe approx.:
3 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
30 mm
Convient pour une installation dans le sol:
Non
insufflable:
Non
géométrie du câble:
rond
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
Les Atouts de l'article:
Assemblage de câble en faisceaux 8 fibres OM4, plénum (OFNP), MPO femelle vers LC Duplex, branchement égal 60 cm, 4 vers 1, perte d'insertion standard, Aqua, 15 mètres


