Panduit - OM4 Fiber; Optimized Low Loss; 12 Fibers - FC2ZO-12-10U

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OM4 Fiber; Optimized Low Loss; 12 Fibers

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 6

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM4

  • couleur - autre

  • avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 6

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056566996

Réf. Sonepar

00156656699

Réf. Fournisseur

FC2ZO-12-10U

Marque

Panduit

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

6

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM4

couleur:

autre

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

6

avec plaque frontale:

Oui

avec boîtier:

Oui

type de connecteur externe:

LC-Duplex

type de connecteur interne:

MT/MPO

OM4 Fiber; Optimized Low Loss; 12 Fibers

Les Atouts de l'article:

La cassettes pour fibre OptiCom™ est une cassette OM4 1 MPO vers 6 duplex LC et prend en charge 12 fibres au total. Elle dispose d'une perte d'insertion optimisée et utilise la polarité universelle. La cassette dispose d'un capot noir avec un connecteur MPO noir et de 6 adaptateurs LC de coloris Aqua.