Panduit - OM4 HD Flex Cassette, 12-Port Duplex LC - FHCZO-24-10BN

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 12

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM4

  • finition APC - Non

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056174085

Réf. Sonepar

00156617408

Réf. Fournisseur

FHCZO-24-10BN

Marque

Panduit

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

12

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM4

finition APC:

Non

couleur:

autre

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

12

avec plaque frontale:

Oui

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

LC-Duplex

type de connecteur interne:

MT/MPO

numéro RAL:

9005

mode de pose:

autre

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

11.7 mm

largeur:

190.4 mm

profondeur:

171.7 mm

OM4 HD Flex Cassette, 12-Port Duplex LC

Les Atouts de l'article:

La cassette de fibres optiques HD Flex possède un type de fibre OM4 avec perte faible optimisée, polarité de méthode B. Elle possède 12 ports, 24 fibres et 2 MPO vers connecteurs LC duplex à 12 ports de couleur bleue. La cassette HD Flex permet aux concepteurs du système de personnaliser la configuration, l'accessibilité et la construction des branchements afin de satisfaire les exigences requises pour une application spécifique. La cassette de fibres HD Flex permet une diminution des déchets, une optimisation du guidage de câbles, une utilisation plus rapide et une amélioration en matière de flexibilité et gestion d'un data center pour des frais d'installation moindres.