Panduit - OM4 HD Flex Cassette, 12-Port Duplex LC - FHCZA-24-10AS


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 14
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM4
finition APC - Non
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056174122
Réf. Sonepar
00156617412
Réf. Fournisseur
FHCZA-24-10AS
Réf. Commerciale
Panduit
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
14
type de fibre:
multimode 50/125
classe de fibre:
OM4
finition APC:
Non
couleur:
noir
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
12
avec plaque frontale:
Oui
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
type de connecteur externe:
LC-Duplex
type de connecteur interne:
MT/MPO
numéro RAL:
9005
mode de pose:
autre
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
hauteur:
11.7 mm
largeur:
190.4 mm
profondeur:
171.7 mm
Les Atouts de l'article:
CASSETTE HD FLEX OM4, LC DUPLEX 12 PORTS VERS (2) MPO 12 FIBRES, PERTE ULTRA-FAIBLE, METHODE A