Panduit - OM4 HD Flex Cassette, 12-Port Duplex LC - FHCZA-24-10AF

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OM4 HD Flex Cassette, 12-Port Duplex LC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 14

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM4

  • finition APC - Non

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056174139

Réf. Sonepar

00156617413

Réf. Fournisseur

FHCZA-24-10AF

Marque

Panduit

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

14

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM4

finition APC:

Non

couleur:

noir

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

12

avec plaque frontale:

Oui

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

LC-Duplex

type de connecteur interne:

MT/MPO

numéro RAL:

9005

mode de pose:

autre

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

11.7 mm

largeur:

190.4 mm

profondeur:

171.7 mm

OM4 HD Flex Cassette, 12-Port Duplex LC

Les Atouts de l'article:

CASSETTE HD FLEX OM4, LC DUPLEX 12 PORTS VERS (2) MPO 12 FIBRES, PERTE ULTRA-FAIBLE, METHODE A (PAIRE INVERSEE)