Panduit - OM4+ Sig Core, 12-fiber, ultra low loss - FC2SA-12-10AS

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OM4+ Sig Core, 12-fiber, ultra low loss

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 6

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM4

  • finition APC - Non

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983951406

Réf. Sonepar

00156395140

Réf. Fournisseur

FC2SA-12-10AS

Réf. Commerciale

Panduit

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

6

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM4

finition APC:

Non

couleur:

noir

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

6

avec plaque frontale:

Non

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

LC-Duplex

type de connecteur interne:

autre

numéro RAL:

9005

mode de pose:

autre

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

35 mm

largeur:

89 mm

profondeur:

125 mm

OM4 Sig Core, 12-fiber, ultra low loss

Les Atouts de l'article:

CASSETTE D'ADAPTATEUR OM4+ SIG CORE DUPLEX LC A PERTE ULTRA-FAIBLE, 12 FIBRES, METHODE STANDARD A