Panduit - OM4+ Sig Core, 24-fiber, ultra low loss - FC2SA-24-10AF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 12
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM4
finition APC - Non
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983951345
Réf. Sonepar
00156395134
Réf. Fournisseur
FC2SA-24-10AF
Marque
Panduit
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
12
type de fibre:
multimode 50/125
classe de fibre:
OM4
finition APC:
Non
couleur:
noir
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
12
avec plaque frontale:
Non
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
type de connecteur externe:
LC-Duplex
type de connecteur interne:
autre
numéro RAL:
9005
mode de pose:
autre
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
hauteur:
35 mm
largeur:
89 mm
profondeur:
125 mm
Les Atouts de l'article:
CASSETTE D'ADAPTATEUR OM4+ SIG CORE DUPLEX LC A PERTE ULTRA-FAIBLE, 24 FIBRES, METHODE A MODIFIEE (PAIRES INVERSEES)


