Panduit - OM5 1 Fiber 900um Buffered Patchcord No - FW1BN1NNNSNM002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OM5
type de connecteur raccordement 1 - LC
type de connecteur raccordement 2 - autre
longueur - 2 m
type de câble - simplex
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056829367
Réf. Sonepar
00156682936
Réf. Fournisseur
FW1BN1NNNSNM002
Marque
Panduit
catégorie:
OM5
type de connecteur raccordement 1:
LC
type de connecteur raccordement 2:
autre
longueur:
2 m
type de câble:
simplex
type de fibre:
multimode 62,5/125
nombre de fibres:
1
couleur de gaine:
vert
connexion version APC 1:
Non
diamètre extérieur gaine fibre simple:
0.13 mm
connexion version APC 2:
Non
douille de protection contre le ployage:
sans




