Panduit - OM5 1 Fiber 900um Buffered Patchcord No - FW1BN1NNNSNM003

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OM5

  • type de connecteur raccordement 1 - LC

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

  • longueur - 3 m

  • type de câble - simplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056829374

Réf. Sonepar

00156682937

Réf. Fournisseur

FW1BN1NNNSNM003

Réf. Commerciale

Panduit

catégorie:

OM5

type de connecteur raccordement 1:

LC

type de connecteur raccordement 2:

autre

longueur:

3 m

type de câble:

simplex

type de fibre:

multimode 62,5/125

nombre de fibres:

1

couleur de gaine:

vert

connexion version APC 1:

Non

diamètre extérieur gaine fibre simple:

0.13 mm

connexion version APC 2:

Non

douille de protection contre le ployage:

sans

OM5 1 Fiber 900um Buffered Patchcord No