Panduit - OM5 1f 900um Buffered PC No Jacket LC/Pi - FWTBN1NNNSZM003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
catégorie - OM5
type - pigtail câble
type de conducteur - structure serrée
longueur - 3 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056858893
Réf. Sonepar
00156685889
Réf. Fournisseur
FWTBN1NNNSZM003
Marque
Panduit
type de fibre:
multimode 50/125
catégorie:
OM5
type:
pigtail câble
type de conducteur:
structure serrée
longueur:
3 m
type de connecteur:
LC
finition APC:
Non
couleur:
ensemble avec plusieurs couleurs
douille de protection contre le ployage:
sans
Les Atouts de l'article:
Cordon de brassage 12 fibres OM5 900 µm avec tampon Pigtail, LC Simplex vers Pigtail, polarité standard, perte d'insertion standard, coloris conformes EIA/TIA 598A, 3 m


