Panduit - OM5 2f 2mm PC OFNP LC Uniboot/LC Uniboot - FW2RPU1U1ONM004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OM5
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex
longueur - 4 m
type de câble - duplex
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056826946
Réf. Sonepar
00156682694
Réf. Fournisseur
FW2RPU1U1ONM004
Marque
Panduit
catégorie:
OM5
type de connecteur raccordement 1:
LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2:
LC-Duplex
longueur:
4 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
multimode 62,5/125
nombre de fibres:
2
couleur de gaine:
vert
connexion version APC 1:
Non
diamètre extérieur gaine fibre simple:
0.13 mm
connexion version APC 2:
Non
douille de protection contre le ployage:
sans




