Panduit - OM5 2f PC LSZH LC Uniboot /LC Uniboot St - FW2RLU1U1ONM001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OM5
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex
longueur - 1 m
type de câble - duplex
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056826885
Réf. Sonepar
00156682688
Réf. Fournisseur
FW2RLU1U1ONM001
Marque
Panduit
catégorie:
OM5
type de connecteur raccordement 1:
LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2:
LC-Duplex
longueur:
1 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
multimode 62,5/125
nombre de fibres:
2
couleur de gaine:
vert
connexion version APC 1:
Non
diamètre extérieur gaine fibre simple:
0.13 mm
connexion version APC 2:
Non
douille de protection contre le ployage:
sans
Les Atouts de l'article:
Cordon de raccordement 2 fibres OM5 2 mm, LSZH, LC Duplex Uniboot UPC vers LC Duplex Uniboot UPC, polarité standard, perte d'insertion optimisée, 1 mètre




