Panduit - Opti-Com Cassette, 12-fiber, OM5, Optimi - FC2WO-12-10AF

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM5

  • finition APC - Non

  • couleur - noir

  • avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 6

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056825857

Réf. Sonepar

00156682585

Réf. Fournisseur

FC2WO-12-10AF

Réf. Commerciale

Panduit

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM5

finition APC:

Non

couleur:

noir

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

6

avec plaque frontale:

Oui

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

hauteur:

35 mm

largeur:

109 mm

profondeur:

125 mm

Opti-Com Cassette, 12-fiber, OM5, Optimi

Les Atouts de l'article:

La cassette pour fibre OptiCom™ est une cassette OM5 1 MPO vers 6 duplex LC et prend en charge 12 fibres au total. Elle dispose d'une perte d'insertion optimisée et utilise la polarité de méthode modifiée A avec des paires inversées. La cassette dispose d'un capot noir avec un connecteur MPO noir et de 6 adaptateurs LC de coloris citron vert.