Panduit - OptiCam® 50µm OM2 SC Simplex Fiber Opt - FSC2MC5BL-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - SC
type de connexion - serrer
classe de fibre - OM2
adapté au type de fibre - multimode
modèle - connecteur
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056256415
Réf. Sonepar
00156625641
Réf. Fournisseur
FSC2MC5BL-C
Marque
Panduit
type de connecteur:
SC
type de connexion:
serrer
classe de fibre:
OM2
adapté au type de fibre:
multimode
modèle:
connecteur
finition APC:
Non
matériau de la ferrule:
céramique
couleur:
noir
Les Atouts de l'article:
Le connecteur pour fibre optique OptiCam™ SC est un connecteur pour fibre multimode duplex OM2 de 50/125 μm, conçu pour les installations de fibre avec couche tampon à structure serrée de 900 µm. Le raccordement sur site peut être effectué en deux minutes environ à l'aide de l'outil de raccordement OptiCam 2. L'extrémité en fibre prépolie élimine le long polissage sur site, ce qui réduit les coûts d'installation. Le connecteur SC est de coloris naturel, avec une partie dorsale de coloris noir, un étui extérieur et une gaine de 900 µm. Vendu par paquet de 100 unités.


