Panduit - OptiCam® 62.5µm OM1 Keyed LC Simplex F - FLCSMC6BRD

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OptiCam® 62.5µm OM1 Keyed LC Simplex F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - LC

  • type de connexion - serrer

  • classe de fibre - OM1

  • adapté au type de fibre - multimode

  • modèle - connecteur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Connecteurs LC Simplex à clé

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983067510

Réf. Sonepar

00156306751

Réf. Fournisseur

FLCSMC6BRD

Marque

Panduit

type de connecteur:

LC

type de connexion:

serrer

classe de fibre:

OM1

adapté au type de fibre:

multimode

modèle:

connecteur

finition APC:

Non

matériau de la ferrule:

céramique

couleur:

autre

OptiCam 62.5µm OM1 Keyed LC Simplex F

Les Atouts de l'article:

Connecteur OM1 LC Simplex OptiCam à touche (touche B, rouge) pré-poli avec manchon noir 900um