Panduit - Opticom 100G MPO fiber adapter panel, 8- - FAPV0824RDMPO

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Opticom 100G MPO fiber adapter panel, 8-

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur externe - MT/MPO

  • type de connecteur interne - MT/MPO

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983764587

Réf. Sonepar

00156376458

Réf. Fournisseur

FAPV0824RDMPO

Réf. Commerciale

Panduit

type de connecteur externe:

MT/MPO

type de connecteur interne:

MT/MPO

couleur:

noir

Opticom 100G MPO fiber adapter panel, 8-

Les Atouts de l'article:

Le panneau d'adaptateur fibre MPO Opticom™ est un panneau contenant 8 adaptateurs de fibre optique MPO. Les adaptateurs de fibre optique sont configurés en position clé haute/clé basse, de polarité A et de coloris rouge. Les fibres MPO sont positionnées verticalement lorsqu'elles sont vues de face sur une plaque frontale orientée verticalement.