Panduit - Opticom 2 MPO to 12 duplex LC/APC Casset - FC29N-24-LAU


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 12
type de fibre - monomode
classe de fibre - OS2
finition APC - Oui
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056735354
Réf. Sonepar
00156673535
Réf. Fournisseur
FC29N-24-LAU
Réf. Commerciale
Panduit
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
12
type de fibre:
monomode
classe de fibre:
OS2
finition APC:
Oui
couleur:
autre
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
12
avec plaque frontale:
Non
avec boîtier:
Non
avec pigtails:
Non
type de connecteur externe:
LC-Duplex
type de connecteur interne:
MT/MPO
mode de pose:
autre
hauteur:
11.684 mm
largeur:
190.5 mm
Les Atouts de l'article:
CASSETTE OPTICOM 2 MPO VERS 12 DUPLEX LC/APC, FIBRE OS2 ET PERTE STANDARD, TYPE UNIVERSEL