Panduit - Opticom LC Splice Cassette Preloaded wit - FCS9N-12-LAP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 6
type de fibre - monomode
classe de fibre - OS2
finition APC - Oui
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056765139
Réf. Sonepar
00156676513
Réf. Fournisseur
FCS9N-12-LAP
Marque
Panduit
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
6
type de fibre:
monomode
classe de fibre:
OS2
finition APC:
Oui
couleur:
autre
adapté au nombre de modules d'insertion:
6
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
12
avec plaque frontale:
Oui
avec boîtier:
Non
avec pigtails:
Oui
type de connecteur externe:
LC-Duplex
type de connecteur interne:
autre
mode de pose:
autre
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
hauteur:
35.3 mm
largeur:
109.2 mm
profondeur:
139.2 mm





