Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - Opticom LC Splice Cassette Preloaded wit - FCSZO-12-10P

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 6

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM4

  • finition APC - Non

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056765153

Réf. Sonepar

00156676515

Réf. Fournisseur

FCSZO-12-10P

Réf. Commerciale

Panduit

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

6

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM4

finition APC:

Non

couleur:

autre

adapté au nombre de modules d'insertion:

6

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

12

avec plaque frontale:

Oui

avec boîtier:

Non

avec pigtails:

Oui

type de connecteur externe:

LC-Duplex

type de connecteur interne:

autre

mode de pose:

autre

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

35.3 mm

largeur:

109.2 mm

profondeur:

139.2 mm

Opticom LC Splice Cassette Preloaded wit

Les Atouts de l'article:

CASSETTE D'EPISSURE LC OPTICOM PRECHARGEE AVEC 12 PIGTAILS OM4 LC (250 µM), PI OPTIMISEE