Panduit - Opticom Pre-loaded Fiber Drawer with 12 - FD1W12AQDLCZ


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 12 
- type de fibre - multimode 50/125 
- classe de fibre - OM3 
- finition APC - Non 
- couleur - noir 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Tiroirs fibre optique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983783205
Réf. Sonepar
00156378320
Réf. Fournisseur
FD1W12AQDLCZ
Marque
Panduit
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
12
type de fibre:
multimode 50/125
classe de fibre:
OM3
finition APC:
Non
couleur:
noir
adapté au nombre de modules d'insertion:
0
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
12
avec plaque frontale:
Oui
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
type de connecteur externe:
LC-Duplex
type de connecteur interne:
autre
numéro RAL:
9.005
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
hauteur:
43.9 mm
largeur:
444.5 mm
profondeur:
308.2 mm
Les Atouts de l'article:
Le tiroir fibre est préchargé avec 12 adaptateurs duplex LC de coloris bleu aqua avec gaines en zirconium. Il est en acier revêtu de poudre noire. Dimensions : H 44 mm × L 445 mm × D 308 mm





