Panduit - Opticom Pre-loaded Fiber Drawer with 6 D - FD1W6AQDSCZ

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Opticom Pre-loaded Fiber Drawer with 6 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - acier inoxydable 304 (V2A)

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP00

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK01

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983782710

Réf. Sonepar

00156378271

Réf. Fournisseur

FD1W6AQDSCZ

Marque

Panduit

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP00

indice de protection contre les chocs (IK):

IK01

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9.005

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Non

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Oui

plaque de montage réglable en profondeur:

Oui

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

1

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

Opticom Pre-loaded Fiber Drawer with 6 D

Les Atouts de l'article:

Le tiroir fibre est préchargé avec 6 adaptateurs duplex SC de coloris bleu aqua avec gaines en zirconium. Fabriqué en acier et revêtu de poudre noire. Dimensions : hauteur 44 mm x largeur 445 mm x profondeur 308 mm