Panduit - Opticom Pre-loaded fibre drawer with 24 - FD1W24AQDSCZ


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
qualité du matériau - acier inoxydable 304 (V2A)
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP00
indice de protection contre les chocs (IK) - IK01
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0074983490158
Réf. Sonepar
00156349015
Réf. Fournisseur
FD1W24AQDSCZ
Réf. Commerciale
Panduit
matériau:
acier
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP00
indice de protection contre les chocs (IK):
IK01
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9.005
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Non
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Oui
plaque de montage réglable en profondeur:
Oui
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
1
adapté à un montage métrique:
Non
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Le tiroir fibre est préchargé avec 24 adaptateurs duplex SC de coloris bleu aqua avec gaines en zirconium. Fabriqué en acier et revêtu de poudre noire. Dimensions : hauteur 44 mm x largeur 445 mm x profondeur 308 mm