Panduit - Opticom Rack Mount Fiber Enclosure, Blac - FRE1UBL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • qualité du matériau - acier inoxydable 304 (V2A)

  • largeur - 447 mm

  • hauteur - 43.6 mm

  • profondeur - 396 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056875234

Réf. Sonepar

00156687523

Réf. Fournisseur

FRE1UBL

Réf. Commerciale

Panduit

matériau:

acier inoxydable

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

largeur:

447 mm

hauteur:

43.6 mm

profondeur:

396 mm

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP00

indice de protection contre les chocs (IK):

IK01

finition de la surface:

revêtement par poudre

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

2

nombre de serrures:

0

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

1

capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890:

0 W

Opticom Rack Mount Fiber Enclosure, Blac