Panduit - Orange cable identification sleeve for 3 - NWSLC2-3Y


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du câble - 0...3.18 mm
longueur - 57.15 mm
largeur - 7.6 mm
type - à paroi mince
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Manchon d?identification
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983448791
Réf. Sonepar
00156344879
Réf. Fournisseur
NWSLC2-3Y
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
autre
diamètre du câble:
0...3.18 mm
longueur:
57.15 mm
largeur:
7.6 mm
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
couleur:
orange
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
La gaine d'identification pour câble de couleur orange est destinée aux câbles simplex de 3 mm avec les étiquettes S200X150YAJ (laser/jet d'encre) et S200X150VATY (imprimante à transfert thermique). Elle mesure 2" de long et est fabriquée en PVC flexible. Elle est fournie en packages de 100 pièces.