Panduit - Orange Plastic Body Padlock - PSL-8OR


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la serrure - aluminium
largeur de serrure - 40 mm
matériau de l'étrier - aluminium
diamètre de l'étrier - 6.5 mm
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Consignation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983220199
Réf. Sonepar
00156322019
Réf. Fournisseur
PSL-8OR
Réf. Commerciale
Panduit
matériau de la serrure:
aluminium
largeur de serrure:
40 mm
matériau de l'étrier:
aluminium
diamètre de l'étrier:
6.5 mm
couleur:
autre
épaisseur de la serrure:
20 mm
modèle de disque:
Non
hauteur de l'étrier:
38.1 mm
largeur d'étrier:
19 mm
avec serrure à combinaison:
Non
Les Atouts de l'article:
Le cadenas non conducteur à manille courte PSL-8OR assure une protection contre les phénomènes dangereux électriques. La fonction de rétention de clé empêche que la clé ne soit retirée du cadenas lors de l'ouverture. Le cadenas peut être commandé avec diverses options (clés identiques et clé maîtresse). Le cylindre à six broches autorise plusieurs options de changement de clé. Bras : Acier ; corps : Aluminium. Diamètre de la manille : 6,6 mm. Corps : 40 mm x 45 mm. Manille : 19 mm x 38,1 mm. Coloris : orange. 1 unités par paquet