Panduit - OS1/OS2 12-fiber total, standard loss, S - FC29N-12-03AS

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OS1/OS2 12-fiber total, standard loss, S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 6

  • type de fibre - monomode

  • classe de fibre - OS2

  • finition APC - Oui

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983951635

Réf. Sonepar

00156395163

Réf. Fournisseur

FC29N-12-03AS

Réf. Commerciale

Panduit

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

6

type de fibre:

monomode

classe de fibre:

OS2

finition APC:

Oui

couleur:

noir

adapté au nombre de modules d'insertion:

1

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

6

avec plaque frontale:

Oui

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

SC duplex

type de connecteur interne:

MT/MPO

numéro RAL:

9005

mode de pose:

autre

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

35 mm

largeur:

89 mm

profondeur:

125 mm

OS1/OS2 12-fiber total, standard loss, S

Les Atouts de l'article:

12 FIBRES OS1/OS2 AU TOTAL, PERTE STANDARD, ADAPTATEUR DUPLEX SC (COULEUR ET MANCHON FENDU DICTES PAR LE TYPE DE FIBRE), METHODE STANDARD A