Panduit - OS1/OS2 24-fiber total, standard loss, L - FC29N-24-10AS

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OS1/OS2 24-fiber total, standard loss, L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 12

  • type de fibre - monomode

  • classe de fibre - OS2

  • finition APC - Oui

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983951338

Réf. Sonepar

00156005485

Réf. Fournisseur

FC29N-24-10AS

Réf. Commerciale

Panduit

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

12

type de fibre:

monomode

classe de fibre:

OS2

finition APC:

Oui

couleur:

autre

adapté au nombre de modules d'insertion:

1

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

12

avec plaque frontale:

Oui

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

LC-Duplex

type de connecteur interne:

MT/MPO

numéro RAL:

9.005

mode de pose:

autre

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

35 mm

largeur:

89 mm

profondeur:

125 mm

OS1/OS2 24-fiber total, standard loss, L

Les Atouts de l'article:

La cassettes pour fibre OptiCom™ est une cassette OS2 2 MPO vers 12 duplex LC et prend en charge 24 fibres au total. Elle dispose d'une perte d'insertion standard et utilise la polarité de méthode standard A. La cassette dispose d'un capot noir avec 2 connecteurs MPO noirs et de 12 adaptateurs LC de coloris bleu.