Panduit - OS2 1 Fiber 900um Buffered Patchcord No - F91BN1NNNSNM003

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - LC

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

  • longueur - 3 m

  • type de câble - Breakout

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Cordon de raccordement en fibre optique

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983921898

Réf. Sonepar

00156392189

Réf. Fournisseur

F91BN1NNNSNM003

Réf. Commerciale

Panduit

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

LC

type de connecteur raccordement 2:

autre

longueur:

3 m

type de câble:

Breakout

type de fibre:

monomode

nombre de fibres:

1

couleur de gaine:

jaune

connexion version APC 1:

Non

diamètre extérieur gaine fibre simple:

0.9 mm

connexion version APC 2:

Non

douille de protection contre le ployage:

injecté

OS2 1 Fiber 900um Buffered Patchcord No

Les Atouts de l'article:

Le cordon de raccordement simplex est un cordon pour fibre avec tampon OS2 de 900 µm sans gaine de câble. Il présente un connecteur LC vers pigtail, dispose d'une perte d'insertion standard et mesure 3 mètres de long.