Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - OS2 1-Fiber 900um Buffered Patchcord No - F96BN3NNNSZM001

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OS2 1-Fiber 900um Buffered Patchcord No

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - SC

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

  • type de fibre - monomode

  • couleur de gaine - jaune

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056287112

Réf. Sonepar

00156628711

Réf. Fournisseur

F96BN3NNNSZM001

Marque

Panduit

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

SC

type de connecteur raccordement 2:

autre

type de fibre:

monomode

couleur de gaine:

jaune

douille de protection contre le ployage:

injecté

OS2 1-Fiber 900um Buffered Patchcord No