Panduit - OS2 1-Fiber 900um Buffered Patchcord No - F9TBN1NNNSZM001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OS2
type de connecteur raccordement 1 - LC
type de connecteur raccordement 2 - autre
type de fibre - monomode
couleur de gaine - jaune
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056287358
Réf. Sonepar
00156628735
Réf. Fournisseur
F9TBN1NNNSZM001
Marque
Panduit
catégorie:
OS2
type de connecteur raccordement 1:
LC
type de connecteur raccordement 2:
autre
type de fibre:
monomode
couleur de gaine:
jaune
douille de protection contre le ployage:
injecté
Les Atouts de l'article:
L'ensemble de pigtails à fibre simplex Opti-Core® comprends 12 pigtails OS2, chaque fibre étant colorée individuellement selon la norme EIA/TIA 598-C. Il est doté de connecteurs LC simplex pour fibre à structure serrée de 900 microns à une extrémité, présente une perte d'insertion standard et mesure 1 mètre de long.


