Panduit - OS2 12 Fibre Indoor-Outdoor, EuroClass C - FAAC912-24-4K

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OS2 12 Fibre Indoor-Outdoor, EuroClass C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - monomode 9/125

  • catégorie - OS2

  • type de conducteur - structure serrée

  • matériau de la gaine - autre

  • couleur de gaine - jaune

Emballage et conditions

  • 4000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056829312

Réf. Sonepar

00156682931

Réf. Fournisseur

FAAC912-24-4K

Marque

Panduit

type de fibre:

monomode 9/125

catégorie:

OS2

type de conducteur:

structure serrée

matériau de la gaine:

autre

couleur de gaine:

jaune

spécification du matériau gaine externe:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Cca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1a

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d1

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

OS2 12 Fibre Indoor-Outdoor, EuroClass C

Les Atouts de l'article:

Câble intérieur/extérieur OS2 12 fibres, Euroclasse Cca-s1a-d1-a1, tampon de 900 um, rouleau de 4 km