Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - OS2 12f Harness LSZH MPO F/PushPull LC 6 - F9TRL5NQSSNM003

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OS2 12f Harness LSZH MPO F/PushPull LC 6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OS2

  • nombre de fibres - 12

  • longueur - 3 m

  • nombre de connecteurs raccordement 1 - 1

  • nombre de connecteurs raccordement 2 - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983094813

Réf. Sonepar

00156309481

Réf. Fournisseur

F9TRL5NQSSNM003

Marque

Panduit

catégorie:

OS2

nombre de fibres:

12

longueur:

3 m

nombre de connecteurs raccordement 1:

1

nombre de connecteurs raccordement 2:

1

couleur de gaine:

jaune

type de câble connecteur raccordement 2:

câble bandelette (fibre optique)

avec protection contre les rongeurs:

Non

croisé:

Non

OS2 12f Harness LSZH MPO F/PushPull LC 6