Panduit - OS2 12f Harness OFNP MPO F/PushPull LC 6 - F9TRP5NQSSNF020


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OS2
nombre de fibres - 12
longueur - 6.1 m
nombre de connecteurs raccordement 1 - 1
nombre de connecteurs raccordement 2 - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0074983091041
Réf. Sonepar
00156309104
Réf. Fournisseur
F9TRP5NQSSNF020
Réf. Commerciale
Panduit
catégorie:
OS2
nombre de fibres:
12
longueur:
6.1 m
nombre de connecteurs raccordement 1:
1
nombre de connecteurs raccordement 2:
1
couleur de gaine:
jaune
type de câble connecteur raccordement 2:
câble bandelette (fibre optique)
avec protection contre les rongeurs:
Non
croisé:
Non