Panduit - OS2 12f Interconnect LSZH MPO F/MPO F Ty - F9TRL5N5NANM020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OS2
type de connecteur raccordement 1 - MT/MPO
type de connecteur raccordement 2 - MT/MPO
longueur - 20 m
type de fibre - monomode
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983898022
Réf. Sonepar
00156389802
Réf. Fournisseur
F9TRL5N5NANM020
Marque
Panduit
catégorie:
OS2
type de connecteur raccordement 1:
MT/MPO
type de connecteur raccordement 2:
MT/MPO
longueur:
20 m
type de fibre:
monomode
nombre de fibres:
12
couleur de gaine:
jaune
connexion version APC 1:
Oui
connexion version APC 2:
Oui
douille de protection contre le ployage:
injecté
Les Atouts de l'article:
Cet assemblage de câbles à 12 fibres est un assemblage de câbles pour interconnexion OS2. Il est homologué à faible émission de fumée sans halogène (LSZH) et présente des connecteurs femelle MPO-femelle MPO. Il est jaune, mesure 20 mètres de long et dispose d'une perte d'insertion standard de méthode A sans tirage de l'œillet.





