Panduit - OS2 12f Ribbon Assembly, PanMPO Female t - F9TCN7NNNSNM002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OS2
type de connecteur raccordement 1 - MT/MPO
type de connecteur raccordement 2 - autre
longueur - 2 m
type de câble - Breakout
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056755543
Réf. Sonepar
00156675554
Réf. Fournisseur
F9TCN7NNNSNM002
Marque
Panduit
catégorie:
OS2
type de connecteur raccordement 1:
MT/MPO
type de connecteur raccordement 2:
autre
longueur:
2 m
type de câble:
Breakout
type de fibre:
monomode
couleur de gaine:
autre
diamètre extérieur gaine fibre simple:
250 mm
douille de protection contre le ployage:
sans




